molex 引抜工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
113件の「molex 引抜工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子引き抜き工具」、「5556tl 引き抜き工具」、「molex microfit3.0」などの商品も取り扱っております。
Molex コンタクト引抜工具 T9999シリーズ 日本モレックス(molex)ランキング1位
仕様シリーズ:T9999●シリーズ番号:63813●Molex PremiumGrade T9999工具. Molex T9999 PremiumGradeシリーズの工具は、高級工具の各種オプションが用意されているため、さまざまな用途に対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


Molex 圧着抜き取り工具 HANDTOOLシリーズ 日本モレックス(molex)ランキング3位
仕様コンタクトタイプ = プラグ, レセプタクル。シリーズ = HANDTOOL。シリーズ番号 = T0201。。圧着工具. Molex KKシリーズの圧着端子の終端処理用のパラレルアクションの圧着ハンド工具 圧着引き抜き工具も用意
1個
3,798税込4,178
翌々日出荷

Molex 圧着抜き取り工具 HANDTOOLシリーズ 日本モレックス(molex)ランキング4位
仕様シリーズ = HANDTOOL。シリーズ番号 = T0201。。挿入 / 抜き取り工具. ; 710-6528 710-6528 は、すべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングに挿入するためのシリーズT9999の挿入工具です。 ; 173-3278 173-3278 は、すべてのKK KK 2.54 mm (0.100インチ)ピッチ圧着端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングから抜き取るためのシリーズT9999の抜き取り工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498税込8,248
翌々日出荷

コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ 日本モレックス(molex)ランキング5位
仕様シリーズ = HANDTOOL。シリーズ番号 = T0201。。SLシリーズ圧着端子用工具. Molex SL圧着端子コンタクト用の工具製品: < 710-6477') 710-6477/ 挿入工具 < 710-6486') 710-6486/ 抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
7日以内出荷

1個
4,298税込4,728
当日出荷

1パック(100個)ほか
1,190税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 64016-0035
仕様圧着工具種類 = ラチェット。ケーブルサイズ = 22 → 14 AWG。最小ワイヤサイズ = 22AWG。最小ワイヤサイズ = 14AWG。。該当するMX150Lコンタクトについては、代表品番< 511-0017') 511-0017/を参照してください。 該当するMX150コンタクトについては、代表品番< 720-5710') 720-5710/ (メス)、< 720-5700') 720-5700/ (オス)を参照してください。. MX150L及びMX150端子工具. このMolex 手動圧着工具は、MX150及びMX150L シールド角型コネクタ(SRC)システムコンタクトに適しています。 このT9999シリーズ手動工具には、完全な圧着のためのフルサイクルラチェットが備わっています。 タイプ4Aの圧着工具のハンドルは、位置決めが簡単を簡単にする、人間工学に基づいたデザインを採用しています。
1個
12,980税込14,278
当日出荷

1個
3,798税込4,178
当日出荷



仕様オス/メス = メス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。結線方法 = 圧着 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1189 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
819税込901
当日出荷

5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ
1台
119,800税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2質量(g)400トラスコ品番417-8483全長(mm)230適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ
1台
89,980税込98,978
当日出荷



仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット。シリーズ = HANDTOOL。シリーズ番号 = T0201。。挿入 / 抜き取り工具. ; 710-6528 710-6528 は、すべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングに挿入するためのシリーズT9999の挿入工具です。 ; 173-3278 173-3278 は、すべてのKK KK 2.54 mm (0.100インチ)ピッチ圧着端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングから抜き取るためのシリーズT9999の抜き取り工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798税込10,778
7日以内出荷